UNI-BOX wysokość 48 mm 96X96 mm

Nr art.: 960910 96X96
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 48 mm
wysokość wewnętrzna 42 mm
szerokość 96 mm
szerokość wewnętrzna 85 mm
głębokość 96 mm
głębokość (wewn.) 85 mm
materiał tworzywo sztuczne ABS
przygotowane do przykrycia tak
do układania w stosy tak
mocowanie na macie z wypustami tak
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 960910 96X96
EAN / GTIN 4037519001217
Numer producenta AQ-0105-CH8000

Opis

Wskazówka:

Płyty podstawowe do umieszczania pojemników zob. nr 961140.
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
    szerokość×głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka