{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 48 mm | |
Højde indvendigt | 42 mm | |
Bredde | 96 mm | |
Bredde indvendigt | 85 mm | |
Dybde | 240 mm | |
Dybde indvendigt | 229 mm | |
Materiale | ABS-kunststof | |
forberedt til afdækning | ja | |
Kan stables | ja | |
Fastgørelse på måtte med knopper | ja | |
Produkttype | Beholder til smådele |
Artikelnummer | 960910 96X240 | |
EAN/GTIN | 4037519001514 | |
Producentnummer | AQ-0107-CH8000 |