UNI-BOX výška 48 mm 96X240

Č. pol.: 960910 96X240
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 48 mm
Výška vo vnútri 42 mm
Šírka 96 mm
Šírka vo vnútri 85 mm
Hĺbka 240 mm
Hĺbka zvnútra 229 mm
Materiál ABS plast
pripravené pre kryt Áno
stohovateľný Áno
Fixácia na nopovanú podložku Áno
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960910 96X240
EAN/GTIN 4037519001514
Číslo výrobcu AQ-0107-CH8000

Popis

Poznámka:

Základné dosky na uchytenie boxov nájdete pod č. 961140.
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
    Šírka×hĺbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka