UNI-BOX Höjd 48 mm 96X240 mm

Art-nr: 960910 96X240
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
205 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 48 mm
höjd invändigt 42 mm
Bredd 96 mm
bredd invändigt 85 mm
Djup 240 mm
djup invändigt 229 mm
Material ABS-plast
förberedd för täckplåt Ja
Stapelbar Ja
Fixering på noppmatta Ja
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960910 96X240
EAN/GTIN 4037519001514
Tillverkarens nummer AQ-0107-CH8000

Benämning

Anmärkning:

Bottenplattor för infästning av boxarna finns under nr 961140.
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
    bredd×djup (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen