Vložek UNI-BOX višina 48 mm 240X336 mm

Št. art.: 960910 240X336
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Safety Plunger Cans
Višina 48 mm
Notranja višina 42 mm
Širina 240 mm
Notranja širina 229 mm
Globina 336 mm
Notranja globina 325 mm
Material Umetna masa ABS
pripravljeno za pokrov Da
nakladalni Da
Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960910 240X336
EAN/GTIN 4037519001910
Številka proizvajalca JUT10308RD

Opis

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.
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
    Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico