UNI-BOX 48 mm magas 240X336 mm

Cikkszám: 960910 240X336
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Safety Plunger Cans
Magasság 48 mm
Belső magasság 42 mm
Szélesség 240 mm
Belső szélesség 229 mm
Mélység 336 mm
Belső mélység 325 mm
Anyag ABS műanyag
Lefedéshez előkészítve igen
egymásra helyezhető igen
Rögzítés bütykös lapra igen
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960910 240X336
EAN / GTIN 4037519001910
Gyártó száma JUT10308RD

Leírás

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.
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
    Szélesség×mélység (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz