UNI-BOX visine 48 mm 240X336 mm

Artikl br.: 960910 240X336
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Safety Plunger Cans
Visina 48 mm
Unutarnja visina, 42 mm
širina 240 mm
Unutarnja širina 229 mm
Dubina 336 mm
Unutarnja dubina 325 mm
Materijal ABS plastika
pripremljeno za poklopac Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960910 240X336
EAN / GTIN 4037519001910
Broj proizvođača JUT10308RD

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.
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
    širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu