UNI-BOX výška 48 mm 144X384

Č. pol.: 960910 144X384
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Safety Plunger Cans
Výška 48 mm
Výška vo vnútri 42 mm
Šírka 144 mm
Šírka vo vnútri 133 mm
Hĺbka 384 mm
Hĺbka zvnútra 373 mm
Materiál ABS plast
pripravené pre kryt Áno
stohovateľný Áno
Fixácia na nopovanú podložku Áno
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960910 144X384
EAN/GTIN 4037519001811
Číslo výrobcu JUT10208RD

Popis

Poznámka:

Základné dosky na uchytenie boxov nájdete pod č. 961140.
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
    Šírka×hĺbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka