UNI-BOX 48 mm de altura 144X384 mm

Número de artículo: 960910 144X384
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Safety Plunger Cans
Altura 48 mm
Altura interior 42 mm
Anchura 144 mm
Anchura interior 133 mm
Profundidad 384 mm
Profundidad interior 373 mm
Material Plástico ABS
preparado para cubierta
apilable
Fijación en estera de botones
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960910 144X384
EAN / GTIN 4037519001811
Número del fabricante JUT10208RD

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.
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
    anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra