{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Safety Plunger Cans | |
Højde | 48 mm | |
Højde indvendigt | 42 mm | |
Bredde | 144 mm | |
Bredde indvendigt | 133 mm | |
Dybde | 384 mm | |
Dybde indvendigt | 373 mm | |
Materiale | ABS-kunststof | |
forberedt til afdækning | ja | |
Kan stables | ja | |
Fastgørelse på måtte med knopper | ja | |
Produkttype | Beholder til smådele |
Artikelnummer | 960910 144X384 | |
EAN/GTIN | 4037519001811 | |
Producentnummer | JUT10208RD |