{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Torx®-profiili 1 | E6 | |
| Torx®-profiili 2 | E8 | |
| Kokonaispituus L | 130 mm | |
| suurin lenkin ⌀ D1 | 16,5 mm | |
| suurin lenkin ⌀ D2 | 17 mm | |
| suurin lenkin korkeus h1 | 6,5 mm | |
| suurin lenkin korkeus h2 | 7 mm | |
| Irrotusprofiili | Hylsyavain TORX®-ruuveille | |
| Hammasluku | 72 | |
| tartuntakulma | 5 astetta | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | kromattu | |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |
| Tuotekoodi | 619440 E6XE8 | |
| EAN / GTIN | 4045197229960 | |
| Valmistajan numero | 619440 E6XE8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |