{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Torx®-profil 1 | E6 | |
| Torx®-profil 2 | E8 | |
| Totallängd L | 130 mm | |
| maximal ring-⌀ D1 | 16,5 mm | |
| maximal ring-⌀ D2 | 17 mm | |
| maximal ringhöjd h1 | 6,5 mm | |
| maximal ringhöjd h2 | 7 mm | |
| Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | |
| Antal tänder | 72 | |
| Omtagsvinkel | 5 grad | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | förkromad | |
| Produktslag | Skruvnyckel |
| Artikkelkode | 619440 E6XE8 | |
| EAN / GTIN | 4045197229960 | |
| Manufacturer number | 619440 E6XE8 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |