• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Chave de luneta de dois roquetes para parafusos Torx®, Perfil Torx®: E6XE8

N.º do artigo: 619440 E6XE8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® 1 E6
Perfil Torx® 2 E8
comprimento total L 130 mm
⌀ máximo do anel D1 16,5 mm
⌀ máximo do anel D2 17 mm
altura máxima do anel h1 6,5 mm
altura máxima do anel h2 7 mm
Perfil de saída Chave de caixa para parafusos TORX®
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 619440 E6XE8
EAN/GTIN 4045197229960
Número do fabricante 619440 E6XE8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjadas. Com rocas de anel particularmente suaves. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.