Malli:
Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.
Ominaispiirre:
Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.
Tehostettu työisku aihioiden turvalliseen kiinnittämiseen alasvetotoiminnolla.
Leuassa M12- lieriökantaruuvit.
8 mm upotettu kiinnitysreuna alasvedossa, 3 mm tartuttaessa.
Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä
.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.
Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.
Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.
Enimmäiskiristysvoima 40 kN.
Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.
Tunnus:
Käyttö pystysuorassa mahdollinen.
Etu:
Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.
- Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.
- Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.
Toiminto:
Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).
Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.
Käyttö:
Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja alasvetokiinnittämiseen.Aihioiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden kiinnitys puristamalla karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm2 lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
Toimituksen sisältö:
Mukana 12-kulmainen hylsyavain, avainkoko 14, 4 kiinnitysrautaa.
Erikoistarvike:
Ohje:
Kiinnitysvälin levennys mahdollista perusrungolla nro
360420 koko 125.