• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

NC-koneruuvipuristin, Tyyppi: 125

Tuote nro.: 360565 125
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HOLEX NC
Tyyppi 125ST
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Suurin avautuma 230 mm
Paino 30 kg
Kokonaispituus L 441 mm
Perusrungon pituus a 398,5 mm
Perusrungon leveys B 126 mm
Kiinnitysalue b 0 mm - 182 mm
Perusrungon korkeus c −0,02 95 mm
Kokonaiskorkeus F 134,5 mm
Kiinnitysalue d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
Pitkittäisura l H8 20 mm
Poikittaisura n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille HOLEX NC
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle 2
‌Avainkoko SW 14 mm
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360565 125
EAN / GTIN 4062406401474
Valmistajan numero 360565 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pienet rakennemitat– Kiinnitysalueen optimaalinen suhde kokonaispituuteen nähden.
Portaaton säätö – 100 %:n kiinnitysvoima 360°:ssa.
Erittäin jäykkä GJS-60-runko, ylä- ja alapuoli hiottu.
Paritarkkuus 0,02 mm.
  • Molemmanpuoleinen kierre (M8), työkappaleen tuen kiinnittämiseen.
  • Kulutusta kestävä voimantehostin
  • Täsmälliset suuntausurat.
  • Sivuttainen ulostuloaukko lastujen ja jäähdytysnesteen poistamista varten.
  • Vain vähän huoltoa tarvitseva painekara – tasainen paineteho kulutusta kestävällä, mekaanisella voimantehostimella.

Tunnus:

  • Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara.
  • Parempi toimintavarmuus.
  • Optimoitu lastusuoja.
  • Helppo puhdistaa.

Käyttö:

Käytettävissä vaaka-asennossa. Monikäyttöinen kiinnitysväline työstökeskuksiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× porrasleuka ja 1× käsikampi.

Erikoistarvike:

Kiinnitysleuat nro 360579.
Oikaisu- ja kiinnityssarja nro 360530.
Yleiset leukamerkit esim. nro 361400 - 361660, nro 361295 - 361298.
Työkappaleen tuki ja kampi, nro 360555 ja 360800.
Leukojen pikavaihtojärjestelmä nro 361293 125 ja 361294 125.

Ohje:

Oikaisumitat eivät sovi yhteen muiden merkkien kanssa.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.
  • Käytä vain suljetuissa tiloissa.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Käytä vain tasaisella ja puhtaalla alustalla.
  • Käytä työkappaleiden kiinnitykseen.
  • Raakatyökappaleiden tai osittain työstettyjen työkappaleiden kiinnitykseen.
  • Käytä ruuvipuristinta vain omalla kara-avaimella.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Käytä vain alkuperäisiä vara- ja kulutusosia.
  • Älä käytä käyttöparametrien ulkopuolella.
  • Ei kiinnitystä ohjatuilla työkaluilla, joiden momenttia ei ole määritetty.
  • Ei saa käyttää ilman sopivaa valvontaa.