{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | 125 | |
| Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN | |
| Paino | 34 kg | |
| Kokonaispituus L | 446 mm | |
| Perusrungon pituus a | 398 mm | |
| Kiinnitysalue b | 0 mm - 182 mm | |
| Perusrungon korkeus c −0,02 | 100 mm | |
| Kiinnitysalue d | 131 mm - 313 mm | |
| Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
| Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
| m | 180 mm | |
| Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 118 mm | |
| t | 144 mm | |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | LC-GARANT | |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
| Tuotekoodi | 360510 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401500 | |
| Valmistajan numero | 360510 125 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |