Porraslistapari, Click- järjestelmä, karkaistua terästä, tyypille: 125

Tuote nro.: 361950 125
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Paksuus l 3 mm
Korkeus h 35 mm
Sopii värikoodiin TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Tuotetyyppi Porraslista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Valmistajan numero 6921185035042
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Käyttö:

Litteiden työkappaleiden kiinnittämiseen ja poraamiseen reunan lähellä.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä.

Sopii:

Ruuvataan tai painetaan korkealle sivulle numeroihin 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.