Tarttujasovitin 32 mm

Tuote nro.: 319713 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d1 32 mm
Pituus L 90 mm
Leveys B 111 mm
Leveys B1 56 mm
Korkeus H 6 mm
Tuotetyyppi Tarttujasovitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319713 32
EAN / GTIN 4062406239510

Kuvaus

Sopii:

Tarttuja nro 319711.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat