{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Mute | |
| varren ⌀ Ds | 12 mm | |
| Terän koko | 7 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Varren muoto | Teräs | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | A12Q SDUCR/L07 | |
| Asetuskulma κ | 93 astetta | |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 16 mm | |
| Keskisiirto L3 | 8,9 mm | |
| Kokonaispituus L | 180 mm | |
| Ulkonema L1 | 132 mm | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 38 | |
| Kiinnityskierre | G1/8 | |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 265014 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4069515024624 | |
| Valmistajan numero | 265014 12/07 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |