{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Mute | |
| Terän koko | 16 mm | |
| varren ⌀ Ds | 32 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Jäähdytyskanavien lukumäärä | 3 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Sopiva kääntöterä | TN.. 1604.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 40 mm | |
| Keskisiirto L3 | 22 mm | |
| Kokonaispituus L | 27 mm | |
| Aluslevy | 269005 15 | |
| Kiinnitysvipu | 259015 20 | |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 19 | |
| Tuotetyyppi | Teräpää |
| Tuotekoodi | 265120 32/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515031875 | |
| Valmistajan numero | 265120 32/16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |