{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Mute | |
| Terän koko | 11 mm | |
| varren ⌀ Ds | 25 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Jäähdytyskanavien lukumäärä | 3 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Sopiva kääntöterä | DN.. 1104.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 34 mm | |
| Keskisiirto L3 | 19 mm | |
| Kokonaispituus L | 23 mm | |
| Kiinnitysvipu | 259015 20 | |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 20 | |
| Tuotetyyppi | Teräpää |
| Tuotekoodi | 265114 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515031813 | |
| Valmistajan numero | 265114 25/11 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |