TKM-pitimet, mukautettavat, jyrsinpään ⌀:lle D: 10mm

Tuote nro.: 212000 10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

jyrsinpään ⌀:lle D (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
jyrsinpään ⌀:lle D 10 mm
Sisäjäähdytys kyllä
pienin vapautettava ulko-⌀ d1 9,8 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Hyötypituus L1 20 mm
Varren ⌀ DS h6 12 mm
Suositeltu kiristysmomentti 5 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212000 10
EAN / GTIN 4045197659217
Valmistajan numero 212000 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.
Järjestelmän pyörintätarkkuus ≤ 10 µm yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.
Varsi hiottu koko pituudeltaan h6:ssa − yksilölliseen katkaisuun ja vapauttamiseen.

Ohje:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = L1 + I; I = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050210410.
Kiristysavain = Nro 219987.
Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.
Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.
Varsi voidaan vapauttaa mittaan ⌀ d1 min asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki