{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kypärän ominaisuudet | Sähköeristys; Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta | |
| Linssin pinnoite | naarmuuntumaton; huurtumaton | |
| Linssimateriaali | polykarbonaatti | |
| Terän nimitys | 2C-1,2 JSP 1 FTKN | |
| Väri | valkoinen | |
| Koko | 53 cm - 64 cm | |
| Kypärän kuoren materiaali | ABS | |
| Paino | 580 g | |
| Standardi | DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365 | |
| Leveyden säätö | Kiertokiinnitys | |
| Tuotetyyppi | Suojakypärä |
| Tuotekoodi | 097861 WHITE | |
| EAN / GTIN | 5038428409827 | |
| Valmistajan numero | AMF270-405-F00 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |