Erittäin lujat puhdistusliinat Yksittäisliinat, Tyyppi: R

Tuote nro.: 089187 R
Hinta per 1 kpl (0,31 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä
Extra Starke Reinigungstücher Einzeltücher, Typ: R
Väri
valkoinen
Kerroksia
1
Sopii pitimelle/annostelijalle
ei ole
Liinojen/pyyhkeiden/arkkien kokonaismäärä
180 kpl
Tuotetyyppi
liina
Pituus
415 mm
Leveys
355 mm
Materiaali
Huopa
Ominaisuudet
repeämän kestävä; uudelleenkäytettävä
Soveltuu
Likaa; Liuottimet; Puhdistustoimet; Raskasta likaa; Rasvat; Vahvasti tarttuvat aineet; puhdistusaine; Öljyt
Pakkausmuoto
Pakkaa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 089187 R
EAN / GTIN 7322541184128
Valmistaja/vastuuhenkilö Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Kuvaus

Malli:

Puhdistamisella tarkoitetaan tahrojen ja lian poistamista pinnoillta, koneista tai työkaluista liinoilla, joita käytetään kuivina tai veden, liuotin- tai puhdistusaineiden kanssa.
Erittäin luja teollisuuskäyttöön soveltuva Tork®-puhdistusliina kestää kulutusta ja poistaa lian tehokkaasti. Se kestää myös intensiivisissä puhdistustöissä, irrottaa vaivattomasti rasvaa ja poistaa pinttyneetkin tahrat. Sitä voidaan käyttää useimpien liuottimien kanssa, ja se suojaa samalla käsiä kuumuudelta ja metallihiukkasilta. Liina sopii arkitettujen pyyhkeiden/liinojen Tork -annostelijaan, joka suojaa täyttöpakkauksia lialta ja annostelee yhden pyyhkeen kerrallaan, mikä vähentää kulutusta
Hyödy Tork exelCLEAN® -kuitukangaspuhdistusliinoista, sillä ne takaavat maksimaalisen tehokkuuden työympäristössäsi.
Laaja valikoima eriskoisliinoja pyyhkimiseen ja puhdistamiseen. Jokainen liina on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Sopivan hygienia-annostelijan avulla toteutat tehokkaan järjestelmän.