Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 MB12

Tuote nro.: 073814 MB12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
543 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä M12B2
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
sopii tuotteelle 12V Milwaukee
Paino akkua kohti 217 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073814 MB12
EAN / GTIN 4002395377251
Valmistajan numero 4932430064

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ -akkuteknologia.
  • Soveltuu kaikille ammattikäyttäjille.
  • Akun senhetkinen varaustaso voidaan tarkistaa akun varaustason LED-näytöstä näppäintä painamalla.
  • Toimii hyvin -20 °C:n lämpötilaan asti.

Ohje:

Käytettäessä Milwaukee M18 -laitteita, jotka joutuvat kosketuksiin kemikaalien kanssa, on suositeltavaa käyttää MB18-CR-akkua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript