• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

LOGIQFGRIP-kiinnitysvarsi 25 mm

Tuote nro.: 273604 25
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LOGIQ F GRIP
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Valmistajamerkintä TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Tuotetyyppi Kiinnityspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273604 25
EAN / GTIN 7291075462029
Valmistajan numero 3397493

Kuvaus

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

TANGFGRIP-teränpidin nro 273610, 273611 ja 273614.

Ohje:

Jäähdytysnesteen siirto kiinnitysvarteen G 1/8 tuuman letkuliittimen kautta tai suoraan sopivien ISCAR-merkkisten pitimien kautta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript