Queue de serrage LOGIQFGRIP 25 mm

Réf.: 273604 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ F GRIP
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Référence fabricant TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273604 25
EAN / GTIN 7291075462029
Réf. fabricant 3397493

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes TANGFGRIP 273610, 273611 et 273614.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant à la queue de serrage via un raccord de tuyau G 1/8 pouce ou directement via le bloc porte-lames adapté ISCAR.

Téléchargements et documents

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript