{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
ISO-koodi-kääntöterä | XNMU 043010HP | |
tyyppi | S | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Laji | IC882 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 1,8 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,8 mm | |
Syöttö fz | 0,4 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Malli | HP | |
Valmistajamerkintä | FFX4 XNMU 040310HP IC882 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 221205 S | |
EAN / GTIN | 7291075393484 | |
Valmistajan numero | 3336664 |