Muovinen työkalulaukku 440

Tuote nro.: 693200 440
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 445 mm
Ulkomitta leveys 230 mm
Ulkomitta korkeus 230 mm
käyttöpituus 415 mm
käyttöleveys 200 mm
käyttökorkeus 50 mm
Lukkojen lukumäärä 2
Paino 1,8 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693200 440
EAN / GTIN 4006793811614
Valmistajan numero 5811000391

Kuvaus

Malli:

Polypropeenia − kevyt, vankka ja iskunkestävä. Suuri ja kätevä kantokahva, lukitustoiminto ja 2 muovista pikaliitintä. Lukittavissa riippulukolla, sangan ⌀ 5 mm (nrot 085830 −  085875, kukin kokoa 30).
Irrotettava kantokahvallinen lokero, jonka alla on tilava peruslokero.