Škatla za orodje iz umetne mase 440

Št. art.: 693200 440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 445 mm
Zunanja širina 230 mm
Zunanja višina 230 mm
Uporabna dolžina 415 mm
Uporabna širina 200 mm
Uporabna višina 50 mm
Število čepov 2
Masa 1,8 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693200 440
EAN/GTIN 4006793811614
Številka proizvajalca 5811000391

Opis

Izvedba:

Iz polipropilena − lahka, robustna in odporna proti udarcem. Velik priročen ročaj in 2 hitri zapirali iz umetne mase. Zaklepanje z obešanko z lokom ⌀ 5 mm (art. 085830085875 vedno vel. 30).
S snemljivim prenosnim vložkom in magazinom za male dele, pod njim je prostoren spodnji predelek.