Trusă de scule din plastic, Tip: 440

Cod articol.: 693200 440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cutie de scule
Material plastic
Dimensiune exterioară l 230 mm
Dimensiune exterioară H 230 mm
Dimensiune externă adâncime 445 mm
Greutate 1,8 kg
Închidere Clapetă cu lacăt; Blocare cu tensiune
Caracteristici Cu închidere cu lacăt; Rezistent la impact
Echipament Unserare; Rafturi; Mâner
Lățime inserție 200 mm
Înălțime utilizare 50 mm
Adâncime utilizare 415 mm
Număr de închizători 2

Identificare și clasificare

Cod articol 693200 440
EAN / GTIN 4006793811614
Număr producător 5811000391
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Din polipropilenă − uşoară, robustă şi rezistentă la lovituri. Mâner mare, uşor de utilizat, cu funcţie de blocare şi 2 închizătoare rapide din plastic. Cu posibilitate de închidere cu lacăt cu etrier de ⌀ 5 mm (Cod 085830 − 085875 fiecare în Ref. 30).
Cu element de susţinere demontabil şi compartiment pentru piese mici, iar dedesubt compartiment de bază spaţios.