{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Buitenmaat lengte | 445 mm | |
| Buitenmaat breedte | 230 mm | |
| Buitenmaat hoogte | 230 mm | |
| Lengte inzetdeel | 415 mm | |
| Breedte inzetdeel | 200 mm | |
| Hoogte inzetdeel | 50 mm | |
| Aantal sloten | 2 | |
| Gewicht | 1,8 kg | |
| Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
| Artikelnummer | 693200 440 | |
| EAN/GTIN | 4006793811614 | |
| Nummer fabrikant | 5811000391 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |