Műanyag szerszámosláda, Típus: 440

Cikkszám: 693200 440
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 445 mm
Külső méret szélesség 230 mm
Külső méret magasság 230 mm
Betét hossza 415 mm
Betétszélesség 200 mm
Betét magassága 50 mm
Zárak száma 2
Súly 1,8 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 693200 440
EAN / GTIN 4006793811614
Gyártó száma 5811000391
Gyártó/felelős személy PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Leírás

Kivitel:

Polipropilénből − könnyű, robusztus és ütésálló. Nagyméretű, kézre álló fogantyú, rögzítés funkcióval és 2 műanyag gyorszárral. Lakattal zárható. Kengyel ⌀ 5 mm (085830085875 sz. mindegyik 30-as méretben).
Kivehető, fogantyús betéttel és kisalkatrész tartóval, ezalatt tágas alaprekesz.