Plastikinė įrankių dėžė, Tipas: 440

Prekės Nr.: 693200 440
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojimas plotis 200 mm
Įdėklo aukštis 50 mm
Gylis naudojimas 415 mm
Užraktų kiekis 2
Produkto rūšis įrankių dėžė
Savybė užrakinama pakabinama spyna; atspar. smūgiams
Įranga panaudojimas; lentynos; Rankena
Užsegimas skirtukas su pakabinama spyna; įtempiamas užraktas
Išorinis plotis 230 mm
Išorinis aukštis 230 mm
Išorinis matmuo gylis 445 mm
Medžiaga iš plastiko
Svoris 1,8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693200 440
EAN / GTIN 4006793811614
Gamintojo numeris 5811000391
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Iš polipropileno lengvas, tvirtas ir atsparus smūgiams. Didelė, patogi rankena su užrakto funkcija ir 2 greitai užrakinamomis spynomis iš plastiko. Užrakinama pakabinama spyna su lankeliu ⌀ 5 mm (Nr. 085830 - 085875 atitinkamai dyd. 30).
Su išimamu dėklu ir mažų dalių skyriumi, po jais talpus pagrindinis stalčius.