{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Dim. ext., L | 445 mm | |
| Dim. ext., l | 230 mm | |
| Dim. ext., H | 230 mm | |
| Longueur de montage | 415 mm | |
| Largeur de montage | 200 mm | |
| Hauteur de montage | 50 mm | |
| Nombre de fermetures | 2 | |
| Poids | 1,8 kg | |
| Type de produit | Système de transport d’outils |
| Référence article | 693200 440 | |
| EAN / GTIN | 4006793811614 | |
| Réf. fabricant | 5811000391 | |
| Fabricant/personne responsable | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |