Plastový box na nářadí, Typ: 440

Artiklové číslo: 693200 440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Box na nářadí
Materiál plast
Vnější rozměr – šířka 230 mm
Vnější rozměr – výška 230 mm
Vnější rozměr – hloubka 445 mm
Hmotnost 1,8 kg
Uzávěr Spona s visacím zámkem; Upínací uzávěr
Vlastnosti Zamykání pomocí visacího zámku; Odolné proti nárazu
Vybavení Použití; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
Šířka vložka 200 mm
Výška vložky 50 mm
Hloubka použití 415 mm
Počet uzávěrů 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693200 440
EAN / GTIN 4006793811614
Číslo výrobce 5811000391
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

Z polypropylenu – lehký, robustní a nárazuvzdorný. Velká ergonomická rukojeť s blokovací funkcí a 2rychlouzávěry z umělé hmoty. Zamykatelný pomocí visacího zámku s třemen o ⌀ 5mm (č. 085830 − 085875 vždy ve vel. 30).
Kufr je dodáván s vyjímatelnou vložkou a zásobníkem na drobné díly, vespod je prostorná přihrádka.