{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 580 mm | |
Ulkomitta leveys | 285 mm | |
Ulkomitta korkeus | 290 mm | |
käyttöpituus | 545 mm | |
käyttöleveys | 240 mm | |
käyttökorkeus | 50 mm | |
Lukkojen lukumäärä | 2 | |
Paino | 3 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 693200 585 | |
EAN / GTIN | 4006793813618 | |
Valmistajan numero | 5813000391 |