Pinza de muelle, A= 30° L= 33mm

Número de artículo: K550980
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie opti-fix
Denominación del fabricante Federclip gebogen
Tipo de producto resorte

Identificación y clasificación

Número de artículo K550980
EAN / GTIN 4250516613898
Número del fabricante K550980
Número L L40010 10174
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Descripción: Pinza de muelle curvada, serie opti-fix. , Para sujetar piezas de trabajo.
    • L = 33 mm
    • Ángulo del muelle A = 30
    • Taladro ∅ a: 6
    • Tamaño / Dimensión: 0,065 X 0,037 X 0,021 M
    • Longitud 1: 33
    • Número: 1
    • Gama de productos: opti-fix
    • Componente del sistema: Elementos de sujeción
    • Ángulo: 30°