Pinza de muelle, A= 15° L= 37mm

Número de artículo: K550981
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo K550981
EAN / GTIN 4250516613904
Número del fabricante K550981
Número L L40700 245
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Descripción: Pinza de muelle curvada, serie opti-fix. , Para sujetar piezas de trabajo.
    • L = 37 mm
    • Ángulo del muelle A = 15
    • Taladro ∅ a: 6
    • Tamaño / Dimensión: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
    • Longitud 1: 37
    • Número: 1
    • Gama de productos: opti-fix
    • Componente del sistema: Elementos de sujeción
    • Ángulo: 15°