Bloque de sujeción GG

Número de artículo: K550984
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie opti-fix
Denominación del fabricante Spannblock GG,drehbar

Identificación y clasificación

Número de artículo K550984
EAN / GTIN 4250516613928
Número del fabricante K550984
Número L L40700 1025
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Descripción: Bloque de sujeción GG, giratorio - serie opti-fix. , Para alojar los componentes del sistema, como por ejemplo, el pasador de apoyo o el soporte excéntrico.
  • Anchura 1: 15
  • Tamaño / Dimensión: 0,069 X 0,062 X 0,04 M
  • Altura 1: 45
  • Longitud 1: 43
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Radio: R85
  • Componente del sistema: Elementos de sujeción