Fijador de roscas GARANT GreenPlus 2GP70, Contenido: 50ml

Número de artículo: 088062 50
Descuento
37,57 €
Precio por 1 unidad (544,00 € / 1 Litros)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Schraubensicherung 2GP70
Color verde
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 meses
Tamaño rosca máx. M20
Desmontaje Pesado/a
Para material metal
Base química Metacrilato
Fórmula química Líquido/a
Capacidad 50 ml
Densidad 1,09 g/cm3
Viscosidad dinámica mín. 300 mPas
Viscosidad dinámica máx. 900 mPas
Clase de resistencia Resistencia alta
Resistencia manual al cabo de mín. 5 min
Resistencia manual al cabo de máx. 15 min
Resistencia funcional tras mín. 180 min
Resistencia funcional tras máx. 360 min
Par inicial de arranque mín. 35 Nm
Par inicial de arranque máx. 45 Nm
Punto de inflamación 100 °C
Rango de temperatura de uso mín. -55 °C
Rango de temperatura de uso máx. 180 °C
Intervalo de empleo Aplicable universalmente; Sellador para roscas; fijador de roscas
Propiedad Evita que se agarrote; Fluorescente bajo luz UVA; Resistente al aceite; Sellante; Sin etiquetar
Temperatura de almacenamiento mín. 5 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 23 °C
Tipo de producto fijador de roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 088062 50
EAN / GTIN 4062406423438
Número del fabricante 088062 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.
Tipo 2GP70 de alta resistencia. Para la fijación de espárragos, rodamientos de bolas y rodamientos que normalmente no se tienen que aflojar. Para uniones atornilladas sometidas a grandes esfuerzos.

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. Resistencia media: separación posible con herramientas normales. De alta resistencia: separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.