{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
GreenPlus
|
|
| Denominación del fabricante |
Schraubensicherung 2GP70
|
|
| Color |
verde
|
|
| Duración a partir de la fecha de fabricación |
24 meses
|
|
| Tamaño rosca máx. |
M20
|
|
| Desmontaje |
Pesado/a
|
|
| Para material |
metal
|
|
| Base química |
Metacrilato
|
|
| Fórmula química |
Líquido/a
|
|
| Capacidad |
50 ml
|
|
| Densidad |
1,09 g/cm3
|
|
| Viscosidad dinámica mín. |
300 mPas
|
|
| Viscosidad dinámica máx. |
900 mPas
|
|
| Clase de resistencia |
Resistencia alta
|
|
| Resistencia manual al cabo de mín. |
5 min
|
|
| Resistencia manual al cabo de máx. |
15 min
|
|
| Resistencia funcional tras mín. |
180 min
|
|
| Resistencia funcional tras máx. |
360 min
|
|
| Par inicial de arranque mín. |
35 Nm
|
|
| Par inicial de arranque máx. |
45 Nm
|
|
| Punto de inflamación |
100 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso mín. |
-55 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso máx. |
180 °C
|
|
| Intervalo de empleo |
Aplicable universalmente; Sellador para roscas; fijador de roscas
|
|
| Propiedad |
Evita que se agarrote; Fluorescente bajo luz UVA; Resistente al aceite; Sellante; Sin etiquetar
|
|
| Temperatura de almacenamiento mín. |
5 °C
|
|
| Temperatura de almacenamiento máx. |
23 °C
|
|
| Tipo de producto |
fijador de roscas
|
| Número de artículo | GG8062 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136439 | |
| Número del fabricante | GG8062 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |