{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo | SB6 | |
| Volumen de carga | 0,2 l | |
| Altura | 50 mm | |
| Anchura | 100 mm | |
| Profundidad | 85 mm | |
| Anchura interior | 83 mm | |
| Profundidad interior | 63 mm | |
| Material | Polietileno | |
| Color | verde | |
| preparado para tapa | sí | |
| Preparado para código EAN en la parte trasera | no | |
| Preparado para ventana | sí | |
| Preparado para ventana como divisor de carga a granel | no | |
| apilable | sí | |
| Posibilidad de rotulación | mediante tiras de rotulación | |
| Bloqueo en cajón | no | |
| Contenido por caja | 50 | |
| Tipo de producto | Caja de almacenamiento a la vista |
| Número de artículo | 963326 SB6 | |
| EAN / GTIN | 4009292801346 | |
| Número del fabricante | VPE 19100661 | |
| Fabricante/responsable | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |