Soporte universal para cajas GARANT easyFix, Tipo: 100

Número de artículo: 955810 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,89 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    6,58 € / 1 Unidad
a petición
En stock
3.775 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 100 mm
Tipo de producto Soporte para caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Número del fabricante 955810 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Cajas de almacenamiento a la vista GARANT n.° 963301 tam. AA1, AB1 y AC1, así como cajas de almacenamiento a la vista n.° 963321 tam. SB4, SB5 y SB6.
Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.