Caja de almacenamiento a la vista PE individual, Tipo: SB6

Número de artículo: 963321 SB6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
792 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo brillante
Color amarillo
Altura 50 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 85 mm
Anchura útil 83 mm
Profundidad útil 63 mm
Volumen 0,2 l
Material Polietileno (PE)
Apilable sí
Bloqueo en cajón no
Posibilidad de rotulación Mediante tiras de rotulación
Preparación para Tapa; Ventana
Contenido pieza única
Tipo de producto Cajas de almacenamiento a la vista

Identificación y clasificación

Número de artículo 963321 SB6
EAN / GTIN 4009292801353
Número del fabricante 19100673 SB 6 GELB
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Idóneo para:

Regletas para recipientes n.° 914920, 928235, Multifix 928201 (pero no tam. SB2 y SB3Z), para carros de montaje n.° 918583 Gr. TB3, para tableros soporte n.° 940705 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.° 944003 − 944039 y n.° 943901 a 943907. Además, con el soporte para cajas GARANT easyFix n.° 955810 tam. 100 se pueden colgar individualmente cajas pequeñas n.° 963321 tam. SB6 y SB5 en paneles perforados.

Nota:

Caja de almacenamiento a la vista disponible individualmente.