Multifix, adecuado para tipo: 300

Número de artículo: 928201 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Estación de trabajo; Multifix
Altura 90 mm
Anchura 240 mm
Anchura útil 234 mm
Ángulo de inclinación 0 grados; 20 grados; 30 grados
adecuado para tipo 300
Capacidad de carga 50 kg
Peso 0,7 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Identificación y clasificación

Número de artículo 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Número del fabricante 928201 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción de aluminio. Para utilizar con ganchos y soportes con GARANT easyFix, caja de almacenamiento visible, soporte magnético y tableros de sombras, así como unidad de alumbrado n.° 928630 (a partir del tamaño 1000). El montaje se realiza por enganche.

Idóneo para:

Columnas soporte n.° 928010, carro para material n.° 918590, pared perforada en combinación con placa base GARANT easyFix n.° 955820 tam. 2.

Nota:

Los ganchos y soportes GARANT easyFix son adecuados en ciertas condiciones.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Estación de trabajo" Ver todos