Cubeta Multifix, Longitud mm / n.º de recipientes: 1000/6

Número de artículo: 928235 1000/6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud mm / n.º de recipientes Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Workstation
Modelo Multifix Con caja de almacenamiento a la vista
Cantidad de recipientes 6
Cubeta tipo SB4
Tipo de producto Regleta para cubetas
Anchura útil 934 mm
Altura de montaje 130 mm
Capacidad de carga 50 kg
Longitud 1.000 mm
Anchura 940 mm
Altura 130 mm
Peso 3,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 928235 1000/6
EAN / GTIN 4062406113827
Número del fabricante 928235 1000/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifix de aluminio como el que se describe en el n.° 928201. Equipamiento posible de diferentes tamaños de cubetas en un riel multifix. Capacidad de carga distribuida según la longitud 50kg.

Idóneo para:

Columnas soporte n.° 928010, carro para material n.° 918590, pared perforada en combinación con placa base GARANT easyFix n.° 955820 tam. 2.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Workstation" Ver todos