Carro de montaje, Tipo: TB3/0

Número de artículo: 918583 TB3/0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color plateado
Con tirador deslizante
Número de mangos 1
Material mango plástico
Regulable en altura
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Para cajas y cajones de almacenamiento
Posible cantidad de rieles de soporte para UNIDADES GARANT (por lado) 8
Anchura útil 1.000 mm
Profundidad útil 700 mm
Altura útil 900 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Material rueda Ruedas de TPE
Superficie de rodadura sin huella
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 250
Anchura total Bg 1.225 mm
Fondo total Tg 710 mm
Altura total Hg 1.200 mm
Peso 27,2 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 918583 TB3/0
EAN / GTIN 4045197684158
Número del fabricante 918583 TB3/0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estable bastidor de tubo de acero soldado. Para el alojamiento modular de rieles soporte para cajas de almacenamiento a la vista. Posible uso por los dos lados, por cada lado se pueden colgar 8 rieles soporte (tener en cuenta la altura útil de las cajas). Los rieles soporte se pueden colgar a intervalos de 50 mm y tienen una capacidad de carga de 30 kg. Tirador deslizante ergonómico de Haptoprene® de 2 componentes. 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), con cubierta de TPE que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Volumen de suministro:

vacío.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.