{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 65 kg | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 250 kg | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 600 mm | |
| Anchura | 1.500 mm | |
| Profundidad | 400 mm | |
| Anchura en G | 60 | |
| Profundidad en G | 16 | |
| Altura útil | 463 mm | |
| Anchura útil | 1450 mm | |
| Profundidad útil | 325 mm | |
| Número de estantes | 2 | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| ComfortClose | no | |
| Peso | 55 kg | |
| Tipo de producto | Armario colgante |
| Número de artículo | 943907 60 | |
| EAN / GTIN | 4062406136208 | |
| Número del fabricante | 943907 60 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |