Soporte para pistola de aire comprimido GARANT easyFix, Tipo: 1

Número de artículo: 955750 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
240 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyFix
Denominación del fabricante GARANT easyFix Druckluftpistolenhalter, Typ: 1
Color negro
Aptitud para Paredes perforadas; Mangueras
Diámetro tubo 16 mm
Material placa base plástico
Tipo de producto Soporte
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Número del fabricante 955750 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de pistolas neumáticas conectadas y separadas. 3 posibilidades de almacenamiento: Alojamiento a través del acoplamiento (⌀ del orificio escalonado 26 y 23 mm, adecuado para ⌀ de manguera de hasta 16 mm), alojamiento a través de boquilla portatubo (⌀ del casquillo 13 mm) o enganche por el gatillo.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.